WHITE-RODGERS Lavspenningstermostater


filtre
Batterier inkludert: Ja , Farge: Hvit , Tastaturlås: Nei , Monteringssted: Elektrisk boks , Spenning: 24 VAC
StilModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserBreddeViseSkjermtypeHøydePris (eks. mva)
A
1E30N-910
-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "574NOK
B
1F56N-444
-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "510NOK
C
1C21-101
-50 grader til 90 grader F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "197NOK
D
1E56N-444
-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "510NOK
C
1C26-101
-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "298NOK
E
1E50N-301
-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "441NOK
C
1C20-101
-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "215NOK
F
1F78-144
145 grader til 90 grader F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 kvadratmeter, LCD-3.75 "499NOK
G
1F80-361
145 grader til 90 grader F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrunnsbelyst3.75 "1 233 NOK
H
1F79-111
245 grader til 90 grader F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digitalt-3.75 "714NOK
I
1F82-261
245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"-LCD, bakgrunnsbelyst3.75 "901NOK
J
1F89-211
245 grader til 90 grader F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"Digital bakgrunnsbelyst-3.75 "840NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?