Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital termostat 1h 1c Ikke-programmerbar | AD2CRC 3MY10

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital termostat 1h 1c Ikke programmerbar

På lager
Vare: AD2CRC Modell: 1F78-144Kryssref: 3MY10
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Kontrollområde45 grader til 90 grader F
Dybde1.125 "
Vise1.2 kvadratmeter, LCD
ViftebryterAuto-på
Høyde3.75 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeBatteri
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
TerminalbetegnelserRH, RC, Y, W, G, O, B
Spenning24 VAC
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserBreddeViseSkjermtypeHøydePris
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termostat Lavspenning Non Prog 2h/1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 grader til 90 grader F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digitalt-3.75 "714NOK
WHITE-RODGERS 1E30N-910 lav V termostat H Kun Hg fri vertikal | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "574NOK
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Lav V-termostat 1t 1c Hg Fri Hvit | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "510NOK
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Low V Termostat 1h 1c Horisontal Hvit | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "510NOK
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Lav V termostat H Kun vertikal Hvit | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 grader til 90 grader F1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "441NOK
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digital termostat 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 grader til 90 grader F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrunnsbelyst3.75 "1 233 NOK
WHITE-RODGERS 1C20-101 Low V Termostat Heat Only Hvit | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 grader til 90 grader F1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digital termostat 1h 1c Ikke programmerbar
499NOK / enhet