Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MU18-187DFX Hunn frakobling Bare 22 Til 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4

3M MU18-187DFX Hunn frakobling Bare 22 Til 18awg, 100 Pk

På lager
Vare: AA9JYH Modell: MU18-187DFXKryssreferanse: 1DMA4
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
1 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.085 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.347 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.58 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFanestørrelseFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeWire RangeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdePris
3M MU18-250DFX Hunn frakobling Bare 22 Til 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Messing22 til 18 AWGIkke-isolert347 Grader F600V0.66 "765NOK
3M MI10-250DFK Female Frakobling Bare 12 Til 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Messing12 til 10 AWGIkke-isolert347 Grader F600V0.64 "6 032 NOK
3M MU14-250DFHTK Hunn frakobling Bare 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Stål16 til 14 AWGIkke-isolert900 Grader F600V0.64 "2 904 NOK
3M MU14-187DFK Female Koble bare 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Messing16 til 14 AWGIkke-isolert347 Grader F600V0.58 "3 715 NOK
3M MU14-250DFX Hunn frakobling Bare 16 Til 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Messing16 til 14 AWGIkke-isolert347 Grader F600V0.66 "430NOK
3M MU14-250DFHTX Female Disconnect Bare 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Forniklet stål16 til 14 AWGIkke isolert900 Grader F1000V0.64 "1 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MU18-187DFX Hunn frakobling Bare 22 Til 18awg, 100 Pk
1 090 NOK / enhet