OMRON SPDT, lukket grensebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , Armmateriale: Stål , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: SPDT , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Rullemateriale: Rustfritt stål , Ledningsinngang: G1 / 2-ledning
StilModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
ZE-Q21-2S
1-plunger9.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "783NOK
B
ZE-Q-2S
1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F--0.24 "719NOK
C
ZE-QA2-2S
11.56 "Roterende spakarm20.1 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.4 "831NOK
D
ZE-Q22-2S
1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "809NOK
E
ZE-QCL-2S
15.9 "plunger5.4 oz.14 grader til 158 grader F--1.46 "837NOK
F
ZV2N2S
1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimal førreise 2 mm, minimum overreise 5 mm1 055 NOK
G
ZE-N22-2S
1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 013 NOK
H
ZE-NJ-2S
1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 oz.14 grader til 158 grader F--15 Degrees968NOK
A
ZE-N21-2S
1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 029 NOK
I
ZV2NA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 749 NOK
J
ZVN222S
1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "Maksimal førreise 1 mm, minimum overreise 3.5 mm1 612 NOK
K
ZVNA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 415 NOK
L
ZE-N-2S
1, 2, 3, 4, 5-plunger28.2 oz.14 grader til 158 grader F--0.28 "792NOK
M
ZE-NA2-2S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm22.6 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.44 "908NOK
I
ZV2N222S
1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "0.178 "1 546 NOK
N
ZVN2S
1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant1 073 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?