Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON ZE-Q-2S Innkapslet grensebryter Toppaktuator Spdt | AD3AHX 3XG56

OMRON ZE-Q-2S Innkapslet grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AD3AHX Modell: ZE-Q-2SKryssreferanse: 3XG56

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps15
Body MaterialAluminum
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.9 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.4 "
IP Rating60
Bevegelsestandard
NEMA-vurdering1
Driftsstyrke8.8 til 12.3 oz.
Driftstemp. Område14 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.24 "
Spenningsverdier480AC / 250DC
Bredde1"
LedningsføringG1 / 2-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
OMRON ZV2N2S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimal førreise 2 mm, minimum overreise 5 mm1 121 NOK
OMRON ZV2N222S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "0.178 "1 644 NOK
OMRON ZV2NA22S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 860 NOK
OMRON ZVN2S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant1 141 NOK
OMRON ZVN222S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "Maksimal førreise 1 mm, minimum overreise 3.5 mm1 698 NOK
OMRON ZVNA22S lukket grensebryter topp aktuator Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 504 NOK
OMRON ZE-N-2S Lukket grensebryter Toppaktuator Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger28.2 oz.14 grader til 158 grader F--0.28 "815NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON ZE-Q-2S Innkapslet grensebryter toppaktuator Spdt
719NOK / enhet