HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hengslede kontaktorganer


filtre
Body Material: nylon , Lederområde: # 14 AWG til # 12 AWG , Konstruksjon: Kastet , Isolasjon: Isolert kropp , Maks. HP: 1 , Antall gjenger: 1-gjeng , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Ledningstype: hengslet
StilModellLengdeampsKabelrekkeviddeMaterialeMonteringNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerPris (eks. mva)
A
HBL7464V
1.06 "150.220-0.385"nylonLedningsmontertML-1RML-1R2356NOK
B
HBL4779VY
1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL7-15RL7-15R2355NOK
C
HBL4779VBK
1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL7-15RL7-15R2375NOK
D
HBL4579VBK
1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL6-15RL6-15R2354NOK
D
HBL4729VBK
1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL5-15RL5-15R2340NOK
E
HBL7593V
1.19 "150.281-0.421"nylonLedningsmontertML-2RML-2R2462NOK
F
HBL7484V
1.19 "150.300-0.430"nylonLedningsmontertML-3RML-3R3461NOK
G
HBL2313VBK
1.81 "200.325-0.720"Aluminium, støpt nylonVertikal FS / FD-monteringL5-20RL5-20R2394NOK
G
HBL2323VBK
1.81 "200.325-0.720"nylonLedningsmontertL6-20RL6-20R2350NOK
G
HBL2623VBK
3.5 "30-nylonLedningsmontertL6-30RL6-30R2779NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?