Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2623VBK-kontakt, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGN 4HD33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK-kontakt, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AD7YGN Modell: HBL2623VBKKryssreferanse: 4HD33
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
Body Materialnylon
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.590 "-0.930"
Ledningsstørrelse0.590 "til 0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.78 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde3.5 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL6-30R
NEMA-vurderingL6-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenning240 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKabelrekkeviddeMaterialeMonteringNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7464V Hunnkontakthus, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet, svart | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385"nylonLedningsmontertML-1RML-1R2318NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4779VY Hunnkontakthus, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL7-15RL7-15R2386NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313VBK Hunnkontakthus, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720"Aluminium, støpt nylonVertikal FS / FD-monteringL5-20RL5-20R2412NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2323VBK Hunnkontakthus, 20A,, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720"nylonLedningsmontertL6-20RL6-20R2343NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK kvinnelig kontaktkropp, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL6-15RL6-15R2351NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4729VBK Hunnkontakthus, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL5-15RL5-15R2373NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4779VBK Hunnkontakthus, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660"nylonLedningsmontertL7-15RL7-15R2415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK-kontakt, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording
810NOK / enhet