Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 RA-SS reduksjonsadapter rustfritt stål | AE6QQL 5UNG7

PARKER 2-2 RA-SS reduksjonsadapter rustfritt stål

På lager
Vare: AE6QQL Modell: 2-2 RA-SSKryssreferanse: 5UNG7
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6400 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 RA-SS reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99 4-4 RA-SS316 rustfritt stålMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 RA-SS reduksjonsadapter rustfritt stål
233NOK / enhet