MILLER ELECTRIC Plasmasker


filtre
Design: Inverter
StilModellKabellengdeSkjærekapasitetDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
907584
-------64 920 NOK
B
907584002
-------75 922 NOK
C
907529
12ft.3/8 kl. 18 IPM240 V – 35 %, 120 V (20 A) – 20 %, 120 V (15 A) – 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "31 800 NOK
D
907579
12ft.5 / 8 "20%, 50%120 til 24013.25 "9"5.5 "41 019 NOK
D
907579001
205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.544 096 NOK
E
907583
20ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "60 026 NOK
F
907583002
25ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 23018.5 "13.5 "8.75 "68 861 NOK
E
907583001
507/8208V – 40 %, 230V – 50 %120 / 240V18.513.58.7563 411 NOK
G
907584001
50ft.7 / 8 "40%, 100%208 til 57518.5 "13.5 "8.75 "68 159 NOK

Plasmasker

Miller Elektriske plasmakuttere er egnet for skjæring av metalliske arbeidsstykker i konstruksjon, metallbearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. De har Auto-Line-teknologi for automatisk tilkobling til 120 - 240VAC-strømkilde uten å fjerne dekslene og Auto-Refire-teknologi for automatisk kontroll av pilotbuen mens du skjærer strekkmetallstykker eller flere metallstykker. De har også automatisk luftregulering for å kompensere mot inngangstrykkvariasjoner, og sikrer dermed konstant brennertrykk. Velg mellom et bredt utvalg av X-TREME plasmakuttere, tilgjengelig i skjærekapasiteter fra 3/8 til 7/8 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?