VESTIL ASD-3048 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7LYX

VESTIL ASD-3048 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 48 tommers lengde

På lager
Vare: AG7LYX Modell: ASD-3048

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde10 "
Deck lengde48 "
DekktypeGlatt
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.5"
Håndtakstypeergonomisk
Høyde37.312 "
Inkluderer(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul
Lengde52.63 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde37.13 "
Total lengde52.63 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde10 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk lastekapasitet3,600 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)94.77
Skipets lengde (cm)133.67
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeInkludererTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ASD-2448 Sheet Deck Platform Truck, 24 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----10 018 NOK
VESTIL ASD-2460 Sheet Deck Platform Truck, 24 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" høyde x 22 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "24 "60 "24 "11 697 NOK
VESTIL ASD-3060 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7LYY ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "30 "60 "30 "13 300 NOK
VESTIL ASD-3672 Sheet Deck Platform Truck, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde | AG7LYZ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" høyde x 34 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul76.63 "36 "72 "36 "18 297 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ASD-3048 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 48 tommers lengde
12 441 NOK / enhet