Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1074101 Straight Flute Tap Bottom #10x24 S/o | AG4FQX 33YU61

OSG 1074101 Straight Flute Tap Bottom #10x24 ​​S/o

På lager
Vare: AG4FQX Modell: 1074101Kryssreferanse: 33YU61
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finish
Liste nummer104
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelsePris
OSG 1170401 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 S/o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "177NOK
OSG 1170501 Straight Flute Tap Bottom 1/4 tomme x 28 S/o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "166NOK
OSG 1171001 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 24 S/o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "198NOK
OSG 1171101 Straight Flute Tap Bottom 5/16 Inch x 24 S/o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "175NOK
OSG 1171301 Straight Flute Tap Plug 3/8 Inch x 16 S/o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "229NOK
OSG 1171401 Straight Flute Tap Bottom 3/8 tomme x 16 S/o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "196NOK
OSG 1171601 Straight Flute Tap Plug 3/8 Inch x 24 S/o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1074101 Straight Flute Tap Bottom #10x24 ​​S/o
140NOK / enhet