Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HEH1 C-ramme motorsett kule 1-3/8 tommers lengde kule | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 C-ramme motorsett Ball 1-3/8 tommers lengde ball

På lager
Vare: AC9KZY Modell: 3HEH1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-ramme motorsett
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
FrameNon-standard
Frekvens60 Hz
Forsterker med full belastning0.35
HP1/150
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseimpedans
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud / Hole / Brakett
Monteringshull4
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 16 "
Aksel lengde1.375 "
Stud plasseringMotsatt akselende
Stud mengde2
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stakkstørrelse (5/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLagreneForsterker med full belastningHPHzMotor termisk beskyttelseAksel lengdeTermisk beskyttelsePris
DAYTON 3HEH2 C-ramme motorsetthylse 1-5/16 tommers lengde | AC9KZZ 3HEH2115/230Ermet1.1/0.551/4550/60Auto1 5 / 16 "Auto694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HEH1 C-ramme motorsett Ball 1-3/8 tommers lengde ball
695NOK / enhet