Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWP-15A14F Sikring 15a Fwp 700vac/dc | AE8QUU 6F411

BUSSMANN FWP-15A14F Sikring 15a Fwp 700vac/dc

På lager
Vare: AE8QUU Modell: FWP-15A14FKryssreferanse: 6F411
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseHigh Speed
Diameter9 / 16 "
EAN5027590500210
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sikringsforsterker15
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier700 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)5.1
Skipets bredde (cm)1.5
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN FWP-100A22F spesialsikring, 100A, klipsavslutning | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FGlassfiber7 / 8 "1002 9 / 32 "1 075 NOK
BUSSMANN FWP-32A14F Sikring 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FGlassfiber9 / 16 "322"564NOK
BUSSMANN FWP-40A14F Sikring 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FGlassfiber9 / 16 "402"1 497 NOK
BUSSMANN FWP-50A14F Sikring 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FGlassfiber9 / 16 "502"813NOK
BUSSMANN FWP-50A22F Sikring 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FGlassfiber7 / 8 "502 9 / 32 "813NOK
BUSSMANN FWP-63A22F Sikring 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FKeramisk7 / 8 "632 9 / 32 "842NOK
BUSSMANN FWP-80A22F Sikring 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22FGlassfiber7 / 8 "802 9 / 32 "1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWP-15A14F Sikring 15a Fwp 700vac/dc
508NOK / enhet