Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0046 Øyeskrue Innvendig gjenger 5 / 8-11 Stål | AB9JTN 2DLU2

APPROVED VENDOR Z0046 Øyebolt Innvendig gjenge 5/8-11 Stål

På lager
Vare: AB9JTN Modell: Z0046Kryssref: 2DLU2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center6"
MaterialeStål
Åpningsstørrelse5 / 8 "
Total lengde6.625 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde5 9 / 16 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0046 Øyebolt Innvendig gjenge 5/8-11 Stål
1 015 NOK / enhet