Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT14330G Smørelokk, 3CRG3 | CU4CNL 45P533

SPEEDAIRE TT14330G Smørelokk, 3CRG3

På lager
Vare: CU4CNL Modell: TT14330GKryssreferanse: 45P533

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TTRL20104G Cap | CU4DWY 45N506 TTRL20104G0NOK
SPEEDAIRE TT62021G Cap | CU4DWZ 45P509 TT62021G107NOK
SPEEDAIRE TT6U610411G Klemmehette | CU4DXA 45P304 TT6U610411G211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT14330G Smørelokk, 3CRG3
5NOK / enhet