Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 408007 Albue 3/4 tommer Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97

LASCO 408007 Albue 3/4 tomme Fpt x Fpt

På lager
Vare: AB6UXG Modell: 408007Kryssreferanse: 22FJ97
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Lengde2.02 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 406010BC Albue 1 Tommer Slip x Slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader2.47 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
LASCO 406005BC Albue 1/2 tomme Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader1.79 "-1 / 2 "6NOK
LASCO 406020BC Albue 2 Tommer Slip x Slip | AB6UXE 22FJ95 406020BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader3.94 "-2"38NOK
LASCO 406030 Albue 3 Tommer Slip x Slip | AB6UXF 22FJ96 406030HvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader5.76 "-3"136NOK
LASCO 406007BC Albue 3/4 Tommer Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCHvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader2"-3 / 4 "7NOK
LASCO 406060 albue 6 tommers slip x Slip | AB6UXJ 22FK05 406060HvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader10.61 "-6"654NOK
LASCO 406080 Albue 8 Tommers Slip | AB6UYD 22FL84 406080HvitStikkontakt x StikkontaktAlbue, 90 grader13.72 "-8"1 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 408007 Albue 3/4 tomme Fpt x Fpt
17NOK / enhet