Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Eye Bolt Turned Wire 1/2-13 | AC6QPQ 35Z455

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Øyebolt dreid wire 1/2-13

På lager
Vare: AC6QPQ Modell: U17420.050.1118Kryssreferanse: 35Z455

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1-33 / 64 "
ØyebolttypeVendt ledning
FinishSink belagt
MaterialeLavkullstål
Total lengde12 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde11.187 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenVendt ledning
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pakke med 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Åpne Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2075NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.050.1118 Øyebolt dreid wire 1/2-13
60NOK / enhet