Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pakke med 20 | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pakke med 20 stk

På lager
Vare: AC6QUT Modell: 35Z550
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.15 / 16 "
ØyebolttypeÅpne Wire
FinishSink belagt
MaterialeLavkullstål
Åpningsstørrelse5 / 16 "
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1 15 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenÅpne Wire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pakke med 20 stk
75NOK / enhet