APPROVED VENDOR Øyebolt med lav karbonstål, forzinket overflate


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
35Z560
1"1.875 "Vendt ledning4"1 / 2 "2"1.5 "1 / 2-1369NOK
A
35Z443
1"1.875 "Vendt ledning6"1 / 2 "4"2.5 "1 / 2-1371NOK
B
35Z439
1"1.875 "Vendt ledning8"1 / 2 "6"4"1 / 2-1343NOK
A
35Z544
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning5"1 / 4 "4"2.5 "1 / 4-2039NOK
C
35Z550
1 / 2 "15 / 16 "Åpne Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2075NOK
D
35Z487
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2"1 / 4 "1"7 / 8 "1 / 4-2055NOK
D
35Z508
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning3"1 / 4 "2"1.25 "1 / 4-2059NOK
D
35Z523
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2.5 "1 / 4 "1.5 "1.25 "1 / 4-2069NOK
A
35Z551
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning6"1 / 4 "5"3"1 / 4-20102NOK
A
35Z534
1 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-2045NOK
A
35Z543
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning3.5 "3 / 8 "2"1.25 "3 / 8-16171NOK
A
35Z556
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-16151NOK
D
35Z514
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning2.5 "3 / 8 "1"7 / 8 "3 / 8-16114NOK
B
35Z561
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning7.5 "3 / 8 "6"3.75 "3 / 8-16230NOK
A
35Z559
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning5.5 "3 / 8 "4"2.5 "3 / 8-16158NOK
A
35Z529
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-16147NOK
A
35Z535
3 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning6.5 "3 / 8 "5"3"3 / 8-16211NOK
A
35Z553
5 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning5.125 "5 / 16 "4"2.5 "5 / 16-18144NOK
A
35Z549
5 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning4.125 "5 / 16 "3"1.5 "5 / 16-18102NOK
D
35Z530
5 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning3.125 "5 / 16 "2"1.25 "5 / 16-18121NOK
D
35Z454
5 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning2.125 "5 / 16 "1"7 / 8 "5 / 16-1877NOK
E
35Z455
5 / 8 "1-33 / 64 "Vendt ledning12 13 / 16 "1 / 2 "11.187 "2.5 "1 / 2-1360NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?