Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17420.025.0150 Øyebolt Drevet Wire 1/4-20, 10PK | AC6QTN 35Z523

APPROVED VENDOR U17420.025.0150 Øyebolt dreid wire 1/4-20, 10PK

På lager
Vare: AC6QTN Modell: U17420.025.0150Kryssreferanse: 35Z523
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.15 / 16 "
ØyebolttypeVendt ledning
FinishSink belagt
MaterialeLavkullstål
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.5 "
System for målinginch
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenVendt ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pakke med 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Åpne Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2075NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.025.0150 Øyebolt dreid wire 1/4-20, 10PK
69NOK /pakke