Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL P-1294 Senterstanse Ikke-gnistrende 11/16 x 5-1/2 tomme | AF7LWM 21XV74

AMPCO METAL P-1294 Center Punch Ikke-gnistrende 11/16 x 5-1/2 tomme

På lager
Vare: AF7LWM Modell: P-1294Kryssreferanse: 21XV74
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
JusterbarNei
Diameter11 / 16 "
FinishNaturlig
Lengde5.5 "
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8203406000

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart punkt (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMPCO METAL P-1297 Senterstanse Ikke-gnistrende 1-1/16 x 9-1/2 tomme | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "1 768 NOK
AMPCO METAL P-1296 Center Punch Ikke-gnistrende 15/16 x 8 tommer | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"1 473 NOK
AMPCO METAL P-1295 Center Punch Ikke-gnistrende 3/4 x 6-1/4 tomme | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "1 177 NOK
AMPCO METAL P-1292A Senterstanse Ikke-gnistrende 9/16 x 4-1/4 tommer | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL P-1294 Center Punch Ikke-gnistrende 11/16 x 5-1/2 tomme
882NOK / enhet