WARN 30285 Hydraulisk vinsj 12000 Lb 3/8 Tommer 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9

WARN 30285 hydraulisk vinsj 12000 Lb 3/8 tommer 16 Gpm

På lager
Vare: AC9UMU Modell: 30285Kryssref: 3KEJ9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk vinsj
1. lagstrekk12,000 lb.
Første lagets linjehastighet24 fpm
Clutch TypeHåndbok
Trommelrotasjonmot klokken
Fullhastighets linjehastighet24 fpm
Girutveksling36:1
Girutstyr2-trinns planetarisk utstyr
Maks. Strømme16 gpm
Maks. Press1950 psi
Ingen lastelinjehastighet36 fpm
Total høyde9 9 / 16 "
Total lengde24.156 "
Samlet bredde8.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.1
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Nødvendig strømning (10 gpm)
    • Anbefalt Wire Rope Dia. (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. PressTotal lengdePris
WARN 30281 Hydraulisk vinsj 9000 Lb 3/8 Tommer 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2 3028127:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN 30285 hydraulisk vinsj 12000 Lb 3/8 tommer 16 Gpm
29 285 NOK / enhet