WARN 30281 Hydraulisk vinsj 9000 Lb 3/8 Tommer 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2

WARN 30281 hydraulisk vinsj 9000 Lb 3/8 tommer 16 Gpm

Vare: AC9UMV Modell: 30281Kryssref: 3KEK2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk vinsj
1. lagstrekk9000 lb.
Første lagets linjehastighet47 fpm
Clutch TypeHåndbok
Trommelrotasjonmot klokken
Fullhastighets linjehastighet47 fpm
Girutveksling27:1
Girutstyr2-trinns planetarisk utstyr
Maks. Strømme16 gpm
Maks. Press2600 psi
Ingen lastelinjehastighet73 fpm
Total høyde9 9 / 16 "
Total lengde23 17 / 32 "
Samlet bredde8.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Nødvendig strømning (10 gpm)
    • Anbefalt Wire Rope Dia. (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. PressTotal lengdePris
WARN 30285 Hydraulisk vinsj 12000 Lb 3/8 Tommer 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9 3028536:11950 psi24.156 "29 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN 30281 hydraulisk vinsj 9000 Lb 3/8 tommer 16 Gpm