SPEEDAIRE Luftdrevet, skralle, 3/8 tommers firkantet stasjon


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: general , Håndtaksmateriale: Aluminum , Nødvendig trykk: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Størrelse: 3 / 8 " , Gasspedal: Nei
StilModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentPris (eks. mva)
A
21AA61
3 til 18 ft.-lb.3.0Bak240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.937NOK
B
21AA64
10 til 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.963NOK

Luftdrevet, skralle, 3/8 tommers firkantet stasjon

Speedaire luftdrevne skralle er også kjent som pneumatiske skrallemomentnøkler, er populære og nyttige verktøy for å stramme og løsne bolter. Disse luftdrevne verktøyene er lettere sammenlignet med ledningsbaserte og batteridrevne verktøy, noe som gjør dem egnet for produksjon og andre oppgaver. De har færre bevegelige deler som betyr at de krever mindre vedlikehold. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig foran og bak eksosalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?