Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENTE LEVERANDØR Z0044 Øyebolt innvendige gjenger 5 / 8-11 Stål | AB9JTM 2DLU1

APPROVED VENDOR Z0044 Øyebolt Innvendig gjenge 5/8-11 Stål

På lager
Vare: AB9JTM Modell: Z0044Kryssref: 2DLU1
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center4-1 / 2 "
MaterialeStål
Åpningsstørrelse5 / 8 "
Total lengde5.125 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde4 1 / 16 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0044 Øyebolt Innvendig gjenge 5/8-11 Stål
826NOK / enhet