Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Eye Bolt With Shoulder 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Øyebolt med skulder 7/16-14

På lager
Vare: AC6QQV Modell: U16000.043.0137Kryssreferanse: 35Z482
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-3 / 32 "
Øye utenfor Dia.1-27 / 32 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde3.41 "til 3.78"
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlengde1.375 "
Skulder Dia.0.75 til 0.81 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse7 / 16-14
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Øyebolt med skulder 7/16-14
85NOK / enhet