AIRMASTER FAN Heavy Duty Safety Gule luftsirkulatorer 115V


filtre
Peiling Type: Ball , Drive Type: Direkte , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 105 Grader F , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringssted: Gulv , Monteringsstil: Mobil , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Lydnivå: 70dBA , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Watt: 475
StilModellHøydemontertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris (eks. mva)
A
DD3641
44 "montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2830/600Permanent delt kondensator9 767 NOK
A
78969
47 "Umontert18 "23 "Åpne Dripproof1/81600Skygget stang-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?