AIRMASTER FAN DD3641 Luftsirkulator 36 Tommer 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 Luftsirkulator 36 tommer 11 Cfm 200v

På lager
Vare: AB9UMT Modell: DD3641Kryssreferanse: 2FDA7 / 60471

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.780/545
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft405/285
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.295/205
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.36 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy11,200
CFM Lav8090
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM830/600
VaktmaterialeStål
Høyde44 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde20 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall830/600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker4.6/3.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.37 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå70dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts475
Bredde41 "
Wire Guard ferdigGrå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.43
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris
AIRMASTER FAN 78969 Luftsirkulator 18 Tommer 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Umontert18 "23 "Åpne Dripproof1/81600Skygget stang-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 Luftsirkulator 36 tommer 11 Cfm 200v
9 767 NOK / enhet