AIRMASTER FAN 78969 Air Circulator 18 Inch 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 luftsirkulator 18 tommer 2966 Cfm 115v

Vare: AC2DJF Modell: 78969Kryssref: 2HYH7 / I-18HS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy2966
CFM Lav2013
CFM Medium2437
Ledningslengde8ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1600
VaktmaterialeStål
Høyde47 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde23 "
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/8
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1600
Motor TypeSkygget stang
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker1.65
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.22.5 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 8 "
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde25 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)64.14
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHøydemontertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris
AIRMASTER FAN DD3641 Air Circulator 36 Inch 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2830/600Permanent delt kondensator9 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 luftsirkulator 18 tommer 2966 Cfm 115v