PBC LINEAR Standard lineære lagre


filtre
Inne i Dia. Toleranse: +/- 001 , Materiale: anodisert aluminium , Maks. Pv: 20,000 , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 001 , Temp. Område: 0 grader til 400 grader F
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Statisk lastekapasitettypenPris (eks. mva)
A
FL16
1"2.25 "1-9 / 16 "7050 lb.Stengt1 047 NOK
B
FLN08
1 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 lb.Åpen661NOK
A
FL12
3 / 4 "1.625 "1.25 "3810 lb.Stengt561NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?