Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PBC LINEAR FL16 standard lineærlager 1 tomme | AH2NMY 2CPD7

PBC LINEAR FL16 standard lineærlager 1 tomme

På lager
Vare: AH2NMY Modell: FL16Kryssreferanse: 2CPD7
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard lineær peiling
Inne i Dia.1"
Inne i Dia. Toleranse+/- 001
Lengde2.25 "
Materialeanodisert aluminium
Maks. Pv20,000
Utenfor Dia.1-9 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 001
Statisk lastekapasitet7050 lb.
Temp. Område0 grader til 400 grader F
typenStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1134
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Statisk lastekapasitettypenPris
PBC LINEAR FL12 standard lineærlager 3/4 tommer | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 lb.Stengt561NOK
PBC LINEÆR FLN08 standard lineærlager 1/2 tomme | AH2NMZ 2CPF2 FLN081 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 lb.Åpen661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PBC LINEAR FL16 standard lineærlager 1 tomme
1 047 NOK / enhet