Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PBC LINEÆR FLN08 standard lineærlager 1/2 tomme | AH2NMZ 2CPF2

PBC LINEAR FLN08 standard lineært lager 1/2 tomme

På lager
Vare: AH2NMZ Modell: FLN08Kryssreferanse: 2CPF2
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard lineær peiling
Inne i Dia.1 / 2 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 001
Lengde1.25 "
Materialeanodisert aluminium
Maks. Pv20,000
Utenfor Dia.7 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 001
Statisk lastekapasitet1950 lb.
Temp. Område0 grader til 400 grader F
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Statisk lastekapasitettypenPris
PBC LINEAR FL12 standard lineærlager 3/4 tommer | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 lb.Stengt561NOK
PBC LINEAR FL16 standard lineærlager 1 tomme | AH2NMY 2CPD7 FL161"2.25 "1-9 / 16 "7050 lb.Stengt1 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PBC LINEAR FLN08 standard lineært lager 1/2 tomme
661NOK / enhet