Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2009-316SS-6 øyebolt, 7,200 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 7/8-9 gjengestørrelse | CG8WNA 19L182

KEN FORGING N2009-316SS-6 øyebolt, 7,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 7/8-9 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WNA Modell: N2009-316SS-6Kryssreferanse: 19L182
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
1 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 4 "
Øye utenfor Dia.3 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde9.53 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense7,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2009-316SS-6 øyebolt, 7,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 7/8-9 gjengestørrelse
1 090 NOK / enhet