Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.025.0300 Øyebolt Uten Skulder 1/4-20 | AC6QQP 35Z477

APPROVED VENDOR U16181.025.0300 Øyebolt uten skulder 1/4-20

På lager
Vare: AC6QQP Modell: U16181.025.0300Kryssreferanse: 35Z477
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1"
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0300 Øyebolt uten skulder 1/4-20
88NOK / enhet