Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAE3 Øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 5/16-18 x 6 In | AE4JVC

APPROVED VENDOR 5LAE3 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 5/16-18 x 6 tommer

På lager
Vare: AE4JVC Modell: 5LAE3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1-1 / 16 "
ØyebolttypeSveiset lukket øye uten skulder
FinishPolsk
MaterialeRustfritt stål
Total lengde7.375 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318158085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE3 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 5/16-18 x 6 tommer
185NOK / enhet