APPROVED VENDOR Drop smidd karbonstål øyebolt, vanlig overflate


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A
35Z488
1"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"342NOK
A
35Z444
1"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"60NOK
B
35Z460
1"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--149NOK
A
35Z452
1"1-11 / 16 "med skulder2.47 "til 2.85"3 / 8 "5 / 8 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"40NOK
B
35Z453
1"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--247NOK
B
35Z448
1"1.625 "uten skulder2.81 "til 3.19"3 / 8 "1.25 "--55NOK
A
35Z450
1"1-11 / 16 "med skulder2.59 "til 2.97"3 / 8 "3 / 4 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"58NOK
A
35Z471
1"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"61NOK
C
35Z482
1-3 / 32 "1-27 / 32 "med skulder3.41 "til 3.78"7 / 16 "1.375 "0.75 til 0.81 "0.19 "til 0.25"93NOK
D
35Z525
1-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"296NOK
E
35Z501
1-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"478NOK
B
35Z484
1.5 "2-13 / 16 "uten skulder4.69 "til 5.06"3 / 4 "2"--263NOK
D
35Z519
1.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"333NOK
C
35Z518
1.5 "2-13 / 16 "med skulder4.56 "til 5"3 / 4 "1.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"259NOK
D
35Z492
1.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"245NOK
B
35Z546
1.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--337NOK
F
35Z509
1.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.19 "til 5.56"3 / 4 "2.5 "--356NOK
D
35Z531
1.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"302NOK
C
35Z524
1.5 "2-13 / 16 "med skulder4.31 "til 4.75"3 / 4 "1.25 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"221NOK
C
35Z486
1.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"127NOK
B
35Z466
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--84NOK
G
35Z497
1.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"213NOK
B
35Z468
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--220NOK
C
35Z480
1.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"155NOK
C
35Z473
1.187 "2-1 / 16 "med skulder3.31 "til 3.69"1 / 2 "1"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"63NOK
B
35Z485
1.187 "2-1 / 16 "uten skulder5 "til 5.38"1 / 2 "3"--217NOK
D
35Z522
1.375 "2.5 "med skulder5.81 "til 6.19"5 / 8 "3"1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"237NOK
C
35Z520
1.375 "2.5 "med skulder4.06 "til 4.44"5 / 8 "1.25 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"121NOK
B
35Z548
1.375 "2.5 "uten skulder5.44 "til 5.81"5 / 8 "3"--179NOK
C
35Z495
1.375 "2.5 "med skulder4.56 "til 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"196NOK
B
35Z545
1.375 "2.5 "uten skulder4.94 "til 5.31"5 / 8 "2.5 "--289NOK
D
35Z536
1.375 "2.5 "med skulder5.31 "til 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"235NOK
B
35Z504
1.375 "2.5 "uten skulder4.19 "til 4.56"5 / 8 "1.75 "--122NOK
B
35Z441
3 / 4 "1.187 "uten skulder2.06 "til 2.38"1 / 4 "1"--51NOK
A
35Z446
3 / 4 "1.187 "med skulder2.22 "til 2.53"1 / 4 "1"0.50 til 0.56 "0.12 "til 0.19"35NOK
A
35Z449
7 / 8 "1.437 "med skulder2.66 "til 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 til 0.62 "0.12 "til 0.19"58NOK
A
35Z470
19mm30mmmed skulder56.4mm til 64.3mm6mm25.7mm12.7 å 14.2mm3mm til 4.8mm60NOK
A
35Z465
25mm43mmmed skulder78.5mm til 88.1mm8mm32mm15.7 å 17.5mm3mm til 4.8mm107NOK
A
35Z456
27mm46mmmed skulder86.6mm til 96mm10mm35.3mm19.1 å 20.6mm4.8mm til 6.4mm127NOK
C
35Z494
30mm54mmmed skulder96.8mm til 106.4mm12mm38.3mm22.4 å 23.9mm4.8mm til 6.4mm147NOK
C
35Z510
35mm65mmmed skulder115.8mm til 125.5mm16mm44.8mm25.4 å 26.9mm6.4mm til 7.9mm192NOK
D
35Z540
38mm71.5mmmed skulder128.5mm til 139.7mm18mm51.3mm28.4 å 31.8mm6.4mm til 7.9mm181NOK
H
35Z526
41mm81mmmed skulder146.1mm til 157.2mm20mm57.3mm33.3 å 36.6mm7.9mm til 9.7mm332NOK
D
35Z554
46mm90.4mmmed skulder163.6mm til 174.8mm22mm63.8mm38.1 å 41.1mm9.7mm til 11.2mm416NOK
D
35Z539
46mm90.4mmmed skulder163.6mm til 174.8mm24mm63.8mm38.1 å 41.1mm9.7mm til 11.2mm312NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?