Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.050.0300 Øyebolt Med Skulder 1/2-13 | AC6QRL 35Z497

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Øyebolt med skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QRL Modell: U16000.050.0300Kryssreferanse: 35Z497

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.31 "til 5.69"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.0.88 til 0.94 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Øyebolt med skulder 1/2-13
213NOK / enhet