A Peiling Type: Ball , Blåser RPM: 3450 , dBA @ 5 fot: 77 , Dybde: 20-3 / 4 " , Utløpshøyde (in.): 3.5 , Utløpsbredde (Inn.): 3.5 , Høyde: 15.75 " , Boligfinish: Naturlig , Innløp Dia.: 5" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Rotasjon: CW , Type: Mindre motor , Hjuldiameter: 9" , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 9" , Bredde: 12.12 "
Blåsere, færre motorer, 9 tommers hjul
Dayton remdrevne radielle bladblåsere brukes til å produsere høyt trykk luftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De er ideelle for kjemisk behandling, utslipp av gass, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse viftene har aluminiumshjul med selvrensende radialblader og har også stålhus med gråbakt polyesterepoxyfinish for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, korn eller andre fremmede partikler. Velg mellom en rekke av disse radialbladblåserne med remdrift, tilgjengelig i motorvarianter på 3/4 og 1/2 HK.