DAYTON 45J498 Vifte 9-tommers hjul rustfritt stål | AD6HPK

DAYTON 45J498 blåser 9 tommers hjul rustfritt stål

På lager
Vare: AD6HPK Modell: 45J498

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM3450
dBA @ 5 føtter77
Dybde20-3 / 4 "
Utslippshøyde (in.)3.5
Utladningsbredde (in.)3.5
Høyde15.75 "
HusfinishNaturlig
Housing MaterialRustfritt stål
Innløp Dia.5"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP1/2
RotasjonCW
typenMindre motor
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde9"
Bredde12.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)34.61
Skipets lengde (cm)32.7
Skipets bredde (cm)39.69
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMotor HPPris
DAYTON 45J499 Vifte 9-tommers hjul rustfritt stål | AD6HPL 45J499Rustfritt stål3/427 644 NOK
DAYTON 45J505 Vifte 9 tommers hjul Aluminium | AD6HPR 45J505Aluminum1/211 556 NOK
DAYTON 45J506 Vifte 9 tommers hjul aluminium | AD6HPT 45J506Aluminum3/411 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45J498 blåser 9 tommers hjul rustfritt stål
25 651 NOK / enhet