KENNEDY Signatur Series Machinists Chest


filtre
Farge: brun , Skuffekapasitet: 90 lb. , Skuffelys: Friksjon , Bli ferdig: Rynke , Måler: 20 til 22 , Lastevurdering: 540 lb. , Låsesystem: Tubular med høy sikkerhet , Materiale: Stål , Antall håndtak: 2
StilModellKonfigurasjonDybdeHåndtak DesignHøydeAntall skufferLagringskapasitetBreddePris (eks. mva)
A
3611B
5-1 / 2 "W øverste senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W senterbank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Venstre bredde: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Høyre bredd (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Belagt side18 13 / 16 "113976 cu. I.26.125 "13 755 NOK
B
520B
18-1 / 4 "W senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W venstre bredd: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinylpute, ståltopp13.625 "71694 cu. I.20.12 "6 737 NOK

Signatur Series Machinists Chest

Verktøykister for Kennedy Signature Series er tunge oppbevaringskister av høy kvalitet som brukes til lagring av industrielle forsyninger. De er laget av 22-gauge stål av industriell kvalitet og har en korrosjonsbestandig pulverlakkert overflate. Disse brunfargede kistene har et frontfrontpanel med en rørformet lås som skjuler og fester skuffer fra forskjellige elementer i arbeidsmiljøet. De ullfôrede skuffene på disse kistene gir beskyttelse til forskjellige presisjonsverktøy og kan holde last opptil 90 kg per skuff.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?