KENNEDY 520B maskinister topp bryst 2-1/8 tommers bredde brun | CD4VAW 1RG33

KENNEDY 520B Maskinistens øverste bryst 2-1/8 tommers Bredde Brun

På lager
Vare: CD4VAW Modell: 520BKryssreferanse: 1RG33

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinister Top Chest
FARGEbrun
Konfigurasjon18-1 / 4 "W senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W venstre bredd: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H
Dybde8.5 "
Skuffekapasitet90 lb.
SkufferFriksjon
FinishRynke
Måler20 til 22
Håndtak DesignVinylpute, ståltopp
Høyde13.625 "
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer7
Antall håndtak2
Lagringskapasitet1694 cu. I.
Bredde20.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.42
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Signature Series

Produktvarianter

ProduktModellKonfigurasjonDybdeHåndtak DesignHøydeAntall skufferLagringskapasitetBreddePris
KENNEDY 3611B Maskinist 3611B5-1 / 2 "W øverste senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W senterbank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Venstre bredde: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Høyre bredd (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Belagt side18 13 / 16 "113976 cu. I.26.125 "13 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 520B Maskinistens øverste bryst 2-1/8 tommers Bredde Brun
6 737 NOK / enhet