KENNEDY 3611B Maskinister Topp Bryst 26-1/8 tommer Bredde Brun | CD4VAV 1RG29

KENNEDY 3611B Maskinistens øverste bryst 26-1/8 tommers Bredde Brun

På lager
Vare: CD4VAV Modell: 3611BKryssreferanse: 1RG29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinister Top Chest
FARGEbrun
Konfigurasjon5-1 / 2 "W øverste senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W senterbank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Venstre bredde: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Høyre bredd (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H
Dybde12-1 / 16 "
Skuffekapasitet90 lb.
SkufferFriksjon
FinishRynke
Måler20 til 22
Håndtak DesignBelagt side
Høyde18 13 / 16 "
Lastevurdering540 lb.
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer11
Antall håndtak2
Lagringskapasitet3976 cu. I.
Bredde26.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.38
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Signature Series

Produktvarianter

ProduktModellKonfigurasjonDybdeHåndtak DesignHøydeAntall skufferLagringskapasitetBreddePris
KENNEDY 520B Maskinist 520B18-1 / 4 "W senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W venstre bredd: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinylpute, ståltopp13.625 "71694 cu. I.20.12 "6 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 3611B Maskinistens øverste bryst 26-1/8 tommers Bredde Brun
13 755 NOK / enhet