WESTWARD 10D479 C-clamp Heavy Duty 11-5/8 tommer 5 dyp svart | AA2CCA

WESTWARD 10D479 C-klemme Heavy Duty 11-5/8 tommer 5 dyp svart

På lager
Vare: AA2CCA Modell: 10D479

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
Body MaterialUltra-Force stål
KlemmetypeDrop-Smidd
FARGESvart
PliktvurderingHeavy Duty
FinishFosfatfrakk
RammerForge Steel
Lastekapasitet15,000 lb.
Maks. Åpning11-5 / 8 "
Min. Bevisstest (lb)15,000
Antall stykker1
PadGroove
SkruerStål
Størrelse11-5 / 8 "
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde5"
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.486
Skipets høyde (cm)4.7
Skipets lengde (cm)54.99
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBody MaterialKlemmetypeHalsdybdetypenFARGEPliktvurderingFinishPris
WESTWARD 10D475 C-klemme Heavy Duty 6-1/4 tommer 2-7/8 dyp svart | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultra-Force stålDrop-Smidd2-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatfrakk893NOK
WESTWARD 10D476 C-klemme Heavy Duty 7-1 / 4 inch 3-7 / 8 inch Deep Black | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultra-Force stålDrop-Smidd3-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatfrakk1 286 NOK
WESTWARD 10D515 C-klemme 10 tommer 3-5 / 8 tommer dyp svart | AA2CCY 10D51510Duktilt jernStøpt vogn3-5 / 8 "Vanlig tjenesteSvartVanlig tjenestePulverlakk639NOK
WESTWARD 10D516 C-klemme 12 tommer 3-5 / 8 tommer dyp svart | AA2CCZ 10D51612 "Duktilt jernStøpt vogn3-5 / 8 "Vanlig tjenesteSvartVanlig tjenestePulverlakk717NOK
WESTWARD 10D645 C-klemme 4 tommer 3 tommer dyp blå | AA2CHJ 10D6454mmDrop smidd stålSlipp smidd3"Vanlig tjenesteBlåVanlig tjenestePulverlakk211NOK
WESTWARD 10D646 C-klemme 6 tommer 3-1/2 tommer dyp blå | AA2CHK 10D6466Drop smidd stålSlipp smidd3-1 / 2 "Vanlig tjenesteBlåVanlig tjenestePulverlakk275NOK
WESTWARD 10D647 C-klemme 8 tommer drop smidd 4 tommer dyp | AA2CHL 10D6478Drop smidd stålSlipp smidd4"Vanlig tjenesteBlåVanlig tjenestePulverlakk459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D479 C-klemme Heavy Duty 11-5/8 tommer 5 dyp svart
2 597 NOK / enhet