SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount | AB7FML

SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount

På lager
Vare: AB7FML Modell: 22UX53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM280
FinishGrå
Høyde7.28 "
Housing Materialstøpejern
HP9
Keyway1.41 "
Utløpslengde1.41 "
Lengde13.75 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm275 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM2000
MonteringFot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde7.28 "
Total lengde13.65 "
Samlet bredde8.03 "
PortstørrelseNPT 1-1 / 4 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment500
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.13 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde8.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 853 NOK
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ 22UX51Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278 NOK
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm Fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 637 NOK
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount
10 458 NOK / enhet