SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM

SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering

På lager
Vare: AB7FNM Modell: 22UX77

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM128
FinishGrå
Høyde5.04 "
Housing Materialstøpejern
HP4
Lengde7.4 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm128 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFace
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde5.04 "
Total lengde7.4 "
Samlet bredde5.04 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.4 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde5.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.884
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 503 NOK
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ 22UX51Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278 NOK
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm Fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 585 NOK
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount | AB7FML 22UX53Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering
5 833 NOK / enhet