SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ

SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount

På lager
Vare: AB7FMJ Modell: 22UX51

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM175
FinishGrå
Høyde6.5 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Keyway2"
Utløpslengde2"
Lengde9.54 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm175 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM2500
MonteringFlens NEMA 145TC
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.5 "
Total lengde9.45 "
Samlet bredde6.5 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.13 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.3425
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering | AB7FMH 22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 853 NOK
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm Fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 637 NOK
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount | AB7FML 22UX53Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 458 NOK
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount
4 278 NOK / enhet