SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering | AB7FMH

SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering

På lager
Vare: AB7FMH Modell: 22UX50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM175
FinishGrå
Høyde6.04 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Keyway1.34 "
Utløpslengde1.34 "
Lengde8.48 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm175 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM2500
MonteringFot
Ingen belastning RPM2500
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.04 "
Total lengde8.54 "
Samlet bredde5.28 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment300
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde1.53 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde5.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.1455
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 22UX51 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm C Face Mount | AB7FMJ 22UX51Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278 NOK
SPEEDAIRE 22UX52 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm Fotmontering | AB7FMK 22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 637 NOK
SPEEDAIRE 22UX53 Luftmotor 9.00 Hk 280 Cfm C Face Mount | AB7FML 22UX53Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 458 NOK
SPEEDAIRE 22UX77 Luftmotor 4.00 Hk 128 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNM 22UX77Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX50 Luftmotor 5.00 Hk 175 Cfm Fotmontering
5 853 NOK / enhet