SPEEDAIRE Roterende vingeluftmotorer, støpejern


filtre
Fullfør: Grå , Husmateriale: støpejern , Materiale: Cast Iron , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Rotasjon: vendbar , Temp.: 250 Grader F , Type: Rotary Vane
StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A
22UX77
Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833 NOK
B
22UX51
Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278 NOK
C
22UX50
Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 503 NOK
D
22UX52
Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 585 NOK
E
22UX53
Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 387 NOK

Roterende vingeluftmotorer, støpejern

SPEEDAIRE luftmotorer er ideelle for å erstatte elektriske eksplosjonssikre motorer i laveffektapplikasjoner. De drives av høytrykkstrykkluft for å rotere akselen mot klokken. Disse luftmotorene er konstruert i støpejern og kan fungere i miljøer med høy temperatur. Velg fra et bredt utvalg av støpejerns roterende skovlmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 2000, 2500 og 3050 o/min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?