MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 3 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0600035
-2.618 "6.083 "17.992.618 "6.083 "176.76-479NOK
RFQ
B
MF0308752
--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-301NOK
RFQ
B
MF0433586
--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-301NOK
RFQ
C
MF0427000
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-438NOK
RFQ
D
MF0426997
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-438NOK
RFQ
E
MF0066227
--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-273NOK
RFQ
F
MF0609312
-3.5 "6.083 "14.483.5 "6.083 "102.40-339NOK
RFQ
B
MF0604821
--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-301NOK
RFQ
D
MF0426998
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-438NOK
RFQ
G
MF0308958
-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--386NOK
RFQ
H
MF0426775
--3.661 "18.891.732 "3.661 "47.02-687NOK
RFQ
I
MF0832971
-3.31 "4.96 "18.313.31 "4.96 "--838NOK
RFQ
J
MF0609588
-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "83.42-745NOK
RFQ
A
MF0609250
-2.618 "6.083 "17.992.618 "6.083 "176.76-479NOK
RFQ
E
MF0603861
--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-273NOK
RFQ
F
MF0600103
-3.5 "6.083 "14.483.5 "6.083 "102.40-339NOK
RFQ
K
MF0308972
-1.732 "3.661 "18.51.732 "3.661 "45.73-498NOK
RFQ
G
MF0065822
Innsiden ut1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73386NOK
RFQ
K
MF0065856
Innsiden ut1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373498NOK
RFQ
G
MF0432192
Innsiden ut1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73386NOK
RFQ
E
MF0308773
Utsiden inn-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145273NOK
RFQ
B
MF0603829
Utsiden inn-2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01145301NOK
RFQ
B
MF0437143
Utsiden inn-2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01145301NOK
RFQ
B
MF0433587
Utsiden inn-2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01145301NOK
RFQ
E
MF0433726
Utsiden inn-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145273NOK
RFQ
D
MF0308925
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145438NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?