HOVEDFILTER INC. MF0066227 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 5.24 tommers høyde | CF7CLX WP505

MAIN FILTER INC. MF0066227 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 5.24 tommers høyde

Vare: CF7CLX Modell: MF0066227Kryssreferanse: WP505 '
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.77 "
Kapasitet5.99
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering3
Filterstørrelse133 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.24 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID0.77 "
Topp OD1.77 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FILTREC WP505

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0065822 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CBW S4110C03 MF0065822Innsiden ut1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73386NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065856 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Buna Seal, 18.5 tommers høyde | CF7CCT S4111C03 MF0065856Innsiden ut1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373498NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308752 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 4.65 tommers høyde | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-301NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308773 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 5.24 tommers høyde | CF8CHL HF7347 MF0308773Utsiden inn-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308925 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.52 tommers høyde | CF8CMD HF7733 MF0308925Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145438NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308958 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 9.29 tommers høyde | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--386NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308972 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 18.5 tommers høyde | CF8CNG HF7780 MF0308972-1.732 "3.661 "18.51.732 "3.661 "45.73-498NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066227 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 5.24 tommers høyde
273NOK / enhet